Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 6
Tipo di corrente di guasto: F
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Altezza: 54 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Colore: Bianco
Profondità: 400 mm
Larghezza: 800 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Montaggio dell'apparecchio: Contattore / relè
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Larghezza: 75 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Larghezza: 100 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 400 A
Tipologia: Altro
Altezza: 50 mm
Profondità: 250 mm
Larghezza: 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 100 A
Tipologia: Trasformatore di corrente