BTICINO - BTIFM1AC BTDIN - CONTATTO 1NO+1NC X CT 1 MODULO - FM1AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Contattore / relè
Funzione - Interruttore ausiliario
Numero moduli DIN - 0.5
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8012199958286
Codice prodotto
BTIFM1AC
Cod. produttore
FM1AC
Produttore
BTI
Montaggio dell'apparecchio:
Contattore / relè
Funzione:
Interruttore ausiliario
Numero moduli DIN:
0.5
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione di commutazione nominale:
5 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
4
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
16 A