Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Lunghezza: 75000 mm
Adatto per: Universale
Larghezza: 5 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Livello di protezione: 1.4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Collegamento 1: Morsetto
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA
corrente impulsiva (10/350): 7.5 kA
Tipo di montaggio: A parete/incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Intensità di corrente secondaria 1: 3.75 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 4 V
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2994 mm
Forma del profilo: Profilo a S
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Antracite
Materiale: Acciaio
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 18
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67