ELETTRA SRL AEG - AEGGHNE18PT CENTRAL.PAR.SCHALT STAGNO IP65 PT 1X18 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 18
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8431044156569
Codice prodotto
AEGGHNE18PT
Cod. produttore
GHNE18PT
Produttore
ETT
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
18
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
418 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
246 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Profondità:
148 mm
Tipo di chiusura:
Cilindro
Numero RAL:
7035
Resistente ai raggi UV:
sì