pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26948 IMX+OF 12/24VCA/CC IC40/IC60/IID - A9A26948

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26948 IMX+OF 12/24VCA/CC IC40/IC60/IID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico

  • Funzione - Sganciatore di apertura

  • Numero moduli DIN - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Terziario Industriale

EAN

3606480087912

Codice prodotto

SNRA9A26948

Cod. produttore

A9A26948

Produttore

SNR

Montaggio dell'apparecchio:

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

Funzione:

Sganciatore di apertura

Numero moduli DIN:

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione di commutazione nominale:

6 A

Tensione nominale:

24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

63 A

Questo ausiliario elettrico iMX+OF Acti9 è un dispositivo di rilascio bobina a lancio di corrente con contatto ausiliario aperto/chiuso. È dedicato a Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Questo dispositivo include un contatto aperto/chiuso OF per indicarela posizione dell'interruttore. Arresto di emergenza tramite pulsante normalmente aperto. Fornisce un'indicazione remota della posizione del dispositivo associato. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. La corrente operativa nominale In è compresa tra 10 mA (mini) e fino a 6A mA (maxi) con 24V DC, 48V DC, 130V DC, 240V DC, 415V DC. La temperatura di funzionamento è compresa tra -35°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .