Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Numero contatti di commutazione: 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Adatto per armadi di larghezza: 800 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Colore: Nero
Tipologia: Orizzontale
Numero di apparecchi incassabili: 8
Livello di protezione: 1.6 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 30 kA
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 75 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Colore della calotta: Verde
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tipo lampada: LED