pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL730236 MULTIMAX PR MOB 3P+T 32A 6H IP67 - 730236

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL730236 MULTIMAX PR MOB 3P+T 32A 6H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950036202

Codice prodotto

PAL730236

Cod. produttore

730236

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

4

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Grigio

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7042

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

MULTIMAX presa mobile diritta 3P+T 32A 380-415V 50-60Hz 6h IP67

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI