BOCCHIOTTI SPA - IBOB04957 STY INC 36W0 PF FRONTALE INCASSO FUME - B04957

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 3
Numero moduli DIN - 12
Tipo di montaggio - A parete/incassato
Colore - Altro
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
8015892138917
Codice prodotto
IBOB04957
Cod. produttore
B04957
Produttore
HBO
Numero di file:
3
Numero moduli DIN:
12
Tipo di montaggio:
A parete/incassato
Colore:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
352 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
575 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
25 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di montaggio:
352 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
16 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Altezza della parte incassata:
405 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Cilindro
Profondità interna:
16 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Tipo di porta:
Singolo
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


