pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02419 SEP-N 80 SEPARATORE TA - B02419

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02419 SEP-N 80 SEPARATORE TA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per profondità canale - 80 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Lunghezza - 500 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892024197

Codice prodotto

IBOB02419

Cod. produttore

B02419

Produttore

HBO

Adatto per profondità canale:

80 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Lunghezza:

500 mm

Materiale:

Plastica

Separatore realizzato in PVC, lungo 2 m e alto 80 mm, progettato per canali porta cavi e porta apparecchi della linea TA-N. Fissabile con l'elemento ZP1 alla base del canale, consente di creare vani segregati quando abbinato al copri scomparto CS-G 40. Resistente al filo incandescente fino a 960°C (GWT EN 60695-2-11) e isolante fino a 1000 V AC, non propaga la fiamma.

BOCCHIOTTI SPA

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA