pagina iniziale

LOVATO - LOVDMED305T2 CONT. ENERGIA 4U TRIFASE /5A 2OUT - DMED305T2

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDMED305T2 CONT. ENERGIA 4U TRIFASE /5A 2OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Tipologia - Trasformatore di misura

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 5 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975230770

Codice prodotto

LOVDMED305T2

Cod. produttore

DMED305T2

Produttore

LOV

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

5 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

220...240 V

Tensione nominale (Un) L-L:

380...420 V

Adatto per:

Acquisto

Tarato:

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Tipo di montaggio:

AMD

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Numero moduli DIN:

4

Frequenza:

45...66 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

10000...10000 Imp/kWh (k

Larghezza:

72 mm

Con codice di blocco:

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

58 mm

Altezza:

90 mm

Firma EDL40:

no

Contatore d'energia, trifase con e senza neutro, non espandibile, inserzione tramite TA/5A, 2 uscite statiche programmabili, multimisura.