pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32970 MAF-NS PROFILO 40X33 - 32970

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 33 mm

  • Larghezza della fessura - 34 mm

  • Spessore del materiale - 3 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

8015892329704

Codice prodotto

SFZ32970

Cod. produttore

32970

Produttore

SFZ

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza:

33 mm

Larghezza della fessura:

34 mm

Spessore del materiale:

3 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Larghezza del foro:

11 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della SERIE UNICA costituito da profilo per sospensione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.