pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00605 TMC 40/2X17 W MINICANALE - B00605

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 17 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8015892006056

Codice prodotto

IBOB00605

Cod. produttore

B00605

Produttore

HBO

Larghezza:

40 mm

Altezza:

17 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Numero di pareti divisorie fisse:

1

Resistenza agli urti:

IK07

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Numero RAL:

9001

Trattamento antibatterico:

no

Qualità del materiale:

PVC

Sezione utile:

438 mm²

Prestampaggi in rilievo:

no

Temperatura di impiego:

15...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP40

Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 40/2x17 W

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA