Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP66
Corrente nominale: 16 A
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Protezione della superficie: Zincato a caldo a immersione e rivestito
Intensità di corrente secondaria 1: 3.33 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 2
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Adatto per armadi di larghezza: 300 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 16...28 mm