Power Distribution
10000 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 649 mm
Tipo di montaggio: A parete
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale del corpo: Alluminio
Grado di protezione (IP): IP55
Corrente nominale: 50 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 230...240 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Vetro
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Altezza: 54 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 50 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale: Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato: no
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Compensazione di potenziale
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Adatto per numero di poli: 4