Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
- copia
- copia
Funzione PEN possibile: sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a innesto
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 14
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Intervallo di tempo: 0.05...0.05 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 21.6...31.2 V
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 12 A
Categoria: Altro
Lunghezza: 1 m
Tipo di cavo: S/FTP
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Flusso luminoso: 906...906 lm
Potenza della lampada: 7.5...7.5 W
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Estremità libera
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 0
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail)
Gestibile: sì
- copia
- copia
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a innesto
Tipo di filettatura: NPT
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
- copia
- copia
Esecuzione del contatto: Pneumatico
Numero di contatti di potenza: 0
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Accessorio: no
Parte di ricambio: no
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Colore della luce secondo EN 12464-1: Neutro da 3300 a 5300 K
Potenza della lampada: 67.7...67.7 W