WEIDMULLER - WEI2732910000 WIL-LWXXXX-4000D024-240SXX5.0BXXXXXXXX - 2732910000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Potenza della lampada - 7.5...7.5 W
Flusso luminoso - 906...906 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Neutro da 3300 a 5300 K
Angolo del fascio luminoso - 40...40 °
Confezione
1 PZ
EAN
4050118811797
Codice prodotto
WEI2732910000
Cod. produttore
2732910000
Produttore
WEI
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Potenza della lampada:
7.5...7.5 W
Flusso luminoso:
906...906 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Angolo del fascio luminoso:
40...40 °
Forma:
Rettangolare
Tipo di collegamento:
Cavo
Unita' di alimentazione esterna:
no
Numero di LED:
14
Colore:
Bianco
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Larghezza:
240 mm
Corrente d'esercizio:
0.31...0.31 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità luminosa:
260 cd
Lunghezza:
40 mm
Altezza:
11 mm
Flessibile:
no
Colore del corpo:
Alluminio
Adatto per illuminazione generale:
no
Adatto per semafori stradali:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per traffico su rotaie:
no
Adatto per cartelli segnaletici stradali:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario