WEIDMULLER - WEI2528620000 H1,5/14DS SW BD GSP - 2528620000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 8 mm
Colore - Nero
Isolato - sì
Confezione
4200 PZ
EAN
4050118539431
Codice prodotto
WEI2528620000
Cod. produttore
2528620000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
1.5 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
8 mm
Colore:
Nero
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Merce in nastro:
sì
Protezione della superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
16
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
sì
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


