Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Diametro del cavo: 4...10 mm
Lunghezza: 4 mm
Diametro filo: 2.5...16 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
- copia
- copia
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Categoria: Altro
Lunghezza: 10 m
Tipo di cavo: S/FTP
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 41 A
Numero di morsetti cavallottati: 32
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
- copia
- copia
Colore: Arancione
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: sì
Materiale del corpo: Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Esecuzione della scatola: Altro
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Dimensione modulare dei contatti: 3.5 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 34
- copia
- copia
Colore: Arancione
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 92...126.5 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
- copia
- copia
Corrente nominale In: 125 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2.5...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...6 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile