WEIDMULLER - WEI2773700000 TOPL 24VDC OFF 50MS - 2773700000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Intervallo di tempo - 0.05...0.05 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 21.6...31.2 V
Funzione ritardata all'eccitazione - no
Funzione ritardata alla diseccitazione - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4064675037477
Codice prodotto
WEI2773700000
Cod. produttore
2773700000
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Intervallo di tempo:
0.05...0.05 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
21.6...31.2 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
no
Funzione ritardata alla diseccitazione:
sì
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
no
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
no
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
no
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
no
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
no
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
sì
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
no
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
0
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Larghezza:
6.4 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
62.4 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
89.4 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
1
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Apparecchio completo con base:
sì
Tensione d'esercizio in DC:
48...48 V
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER