WEIDMULLER - WEI2494020000 A3C 16 PE - 2494020000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...25 mm²
Funzione PEN possibile - sì
Numero di piani - 1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4050118503883
Codice prodotto
WEI2494020000
Cod. produttore
2494020000
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a innesto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...25 mm²
Funzione PEN possibile:
sì
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...16 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...25 mm²
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a innesto
Altezza:
102 mm
Larghezza:
12 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Profondità:
51.5 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


