pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2637340000 HDC MPN 3 - 2637340000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2637340000 HDC MPN 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Pneumatico

  • Numero di poli - 3

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 0

  • Inserto di contatti senza contatti - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118765823

Codice prodotto

WEI2637340000

Cod. produttore

2637340000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Pneumatico

Numero di poli:

3

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto di contatti senza contatti:

sì

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...80 °C

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0...0 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0...0 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0...0 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0...0 mm²

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Modulo per il montaggio nel telaio del modulo (senza contatti) per la trasmissione di aria compressa

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER