pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2899590000 WIL-LRGBW-RHPS-XXXX-1040SX-M12X-X0 - 2899590000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2899590000 WIL-LRGBW-RHPS-XXXX-1040SX-M12X-X0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Potenza della lampada - 67.7...67.7 W

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Neutro da 3300 a 5300 K

  • Angolo del fascio luminoso - 100...100 °

  • Tipo di collegamento - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4064675906643

Codice prodotto

WEI2899590000

Cod. produttore

2899590000

Produttore

WEI

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Potenza della lampada:

67.7...67.7 W

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Angolo del fascio luminoso:

100...100 °

Tipo di collegamento:

Cavo

Unita' di alimentazione esterna:

no

Colore:

Rosso

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Larghezza:

1040 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

40 mm

Altezza:

42 mm

Colore del corpo:

Alluminio

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Adatto per cartelli segnaletici stradali:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Il modulo a LED offre una maggiore efficienza energetica e una più lunga durata rispetto a una luce a fluorescenza ed è adatta a difficili condizioni ambientali (urti e vibrazioni, ampio intervallo di temperatura).