WEIDMULLER - WEI1263240000 ADAP NPT1-1/2-M40-W - 1263240000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - NPT
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP66
Lunghezza della filettatura - 16 mm
Colore - Argento
Confezione
9 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4050118092714
Codice prodotto
WEI1263240000
Cod. produttore
1263240000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
NPT
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP66
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Colore:
Argento
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
1 1/2 pollice
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Apertura chiave:
50 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
2.21 mm
Antiurto:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
1, 2
Misura angolare dell'esagono:
55 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Numero RAL:
7001
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
20, 21, 22
Temperatura di impiego:
-50...120 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER