Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 150 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 200 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 700 mm
Altezza: 160 mm
Corrente nominale In: 57 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipologia: Base set laterale
Materiale: Acciaio
Altezza: 100 mm
Altezza: 200 mm
Componenti del sistema del quadro: Parte centrale
Larghezza: 1000 mm
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 30...32.5 mm
Materiale: Metallo
- copia
- copia
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 35...48 mm
Materiale: Metallo
Colore: Bianco
Tipologia: Pin contatto di protezione
Tipo di montaggio: Incassato