LEGRAND - LEG03RA744PZ SIST. SUPPORTO-MENS DOP PROFILATO 03R L= - 03RA744PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 700 mm
Altezza - 160 mm
Tipologia - Braccio da parete
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8009561195479
Codice prodotto
LEG03RA744PZ
Cod. produttore
03RA744PZ
Produttore
BTI
Lunghezza:
700 mm
Altezza:
160 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
50 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1840 N
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND