LEGRAND - LEG381142 RACCORDO PRESSACAVO 30-32,5 ATEX-GUAINA - 381142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 30...32.5 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
8009561582927
Codice prodotto
LEG381142
Cod. produttore
381142
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
30...32.5 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
40
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore:
Neutro
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Passo della filettatura:
1.5 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND