pagina iniziale

LEGRAND - LEG095505 PE METAL ISO 25 - 095505

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG095505 PE METAL ISO 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 8...16 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971473416

Codice prodotto

LEG095505

Cod. produttore

095505

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

8...16 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

27 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-40...85 °C

Pressacavo metallico PSM; filettatura M25; Diametro 8-16mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND