Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Colore: Neutro
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Materiale: Metallo
Colore: Neutro
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 13.5
Tipo di filettatura: PG
Colore: Neutro
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 16 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 27 mm
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...2.5 mm²
Esecuzione del portafusibili: Innestabile
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 16...16 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 16 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 12 mm
Diametro esterno: 27 mm
Materiale: Tessuto sintetico
Diametro interno: 22 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 16 mm