Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 21 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Tensione d'ingresso: 175...288 V
Potenza apparente di uscita: 2000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 2 min
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: Altro
Altezza: 50 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 800 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 29 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 8 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 346 mm
Altezza: 32 mm
Tipologia: Triangolare