Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Colore: Bianco
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: PG
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 12 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 25 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro nominale: 12 mm
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 21 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 350 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 1000 m³/h
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: no
Esecuzione piastra intermedia: sì
- copia
- copia
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite