LEGRAND - LEG037561 VIKING3-SEPARATORE MORS 1E1U PASSO 12/15 - 037561

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - no
Esecuzione piastra intermedia - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2.6 mm
Fissabile a scatto - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,06 Kg CO₂-eq
EAN
3414971462816
Codice prodotto
LEG037561
Cod. produttore
037561
Produttore
BTI
Esecuzione piastra terminale:
no
Esecuzione piastra intermedia:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2.6 mm
Fissabile a scatto:
sì
Terminale di separazione e isolamento per morsetti a vite 1 entrata/1 uscita passo da 12 e 15 mm. Colore grigio
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


