Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Larghezza (grande): 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 150 mm
Tipologia: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Misura: 14×51 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 60 mm
Larghezza: 60 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 50...50 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Colore: Neutro
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 9
Tipo di filettatura: PG
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 16 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro nominale: 10 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 100 A
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 346 mm
Altezza: 32 mm
Altezza: 50 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm