LEGRAND - LEG014300 FUSIBILI CILIND.-NEUTRO14X51 - 014300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Tipologia - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - Altro
Frequenza d'esercizio nominale - 42...62 Hz
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
3414971539914
Codice prodotto
LEG014300
Cod. produttore
014300
Produttore
BTI
Misura:
14×51 mm
Tipologia:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
42...62 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Fusibili cilindrici neutri 14 x 51 mm


