pagina iniziale

LEGRAND - LEG032029 COLRING-COLLARE NERO 7,6X360MM - 032029

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG032029 COLRING-COLLARE NERO 7,6X360MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 360 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971440739

Codice prodotto

LEG032029

Cod. produttore

032029

Produttore

BTI

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

360 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

545 N

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione mil:

Collari COLRING neri lunghezza 360 mm. Diametro serraggio da 4,8 a 98 mm. Larghezza 7,6 mm. Per alta temperatura. Protetti da raggi U.V.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND