LEGRAND - LEG037101 VIKING3-MORSETTO PER NEUTRO 4MMQ - 037101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.25...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.25...4 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
3414971444409
Codice prodotto
LEG037101
Cod. produttore
037101
Produttore
BTI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.25...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.25...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.25...4 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-5...40 °C
Larghezza:
6 mm
Profondità:
52.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Blu
Piani interni esclusi con ponte:
no

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


