LEGRAND - LEG037181 VIKING3-MORSETTO SEZION. 2,5MMQ PORTAFUS - 037181

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili - Innestabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3414971445383
Codice prodotto
LEG037181
Cod. produttore
037181
Produttore
BTI
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili:
Innestabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.25...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
Senza
Tensione nominale:
250 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.25...2.5 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Profondità:
6 mm
Temperatura d'esercizio:
-30...55 °C
Larghezza:
91.6 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


