pagina iniziale

LEGRAND - LEG037103 VIKING3-MORSETTO PER NEUTRO 10MMQ - 037103

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037103 VIKING3-MORSETTO PER NEUTRO 10MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...16 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3414971444447

Codice prodotto

LEG037103

Cod. produttore

037103

Produttore

BTI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

57 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

10 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-5...40 °C

Profondità:

52.5 mm

Morsetto a vite standard per conduttori di neutro - sezione max = 10 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore blu. Passo 10mm

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND