LEGRAND - LEG666529 LGP-RACCORDO DRITTO D12 PG16 NERO - 666529

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - PG16
Confezione
1 PZ
EAN
8009561586772
Codice prodotto
LEG666529
Cod. produttore
666529
Produttore
BTI
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
PG16
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Monopezzo:
sì
Altezza totale:
46 mm
Lunghezza totale:
30.5 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND