pagina iniziale

LEGRAND - LEG037173 VIKING3-MORSETTO PROTEZ. 10 MMQ GUIDA SI - 037173

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037173 VIKING3-MORSETTO PROTEZ. 10 MMQ GUIDA SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione PEN possibile - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 1.5...16 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971445178

Codice prodotto

LEG037173

Cod. produttore

037173

Produttore

BTI

Funzione PEN possibile:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-30...55 °C

Larghezza:

52.2 mm

Profondità:

10 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Verde-giallo

Morsetto a vite per conduttori di protezione standard sezione max = 10mmq - colore verde/giallo - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - piede metallico. Passo 10mm. Non disponibile per la vendita in GERMANIA