Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2852 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 119.8 mm
Max. Wirkungsgrad: 92 %
Gewicht: 1 kg
- Kopieren
- Kopieren
Max. Wirkungsgrad: 92 %
Ausgangsnennleistung AC: 300...300 W
Gewicht: 1.2 kg
Schutzart (IP): IP54
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 20000 h
Max. Systemleistung: 10 W
Breite: 66 mm
Schutzart (IP): IP67
Höhe: 35.5 mm
Farbe: schwarz
Montageart: Decke
Tragfähigkeit: 50 kg
Breite: 67.1 mm
Schutzart (IP): IP20
Höhe: 31.2 mm
Durchmesser: 1 mm
Werkstoff: Zinn/Blei
Zinnanteil: 60 %
Breite: 64 mm
Schutzart (IP): IP20
Höhe: 32 mm
Breite: 50 mm
Schutzart (IP): IP20
Höhe: 32 mm
Geeignet für RJ-Stecker: ja