ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-157 PINZA COMPATTA RJ45 PASSANTE CON BLOCCO - 98-157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für RJ-Stecker - ja
Packung
1 ST
EAN
8017443690165
Artikelnummer
ALP98-157
Herstellernummer
98-157
Hersteller
ALP
Geeignet für RJ-Stecker:
ja
La pinza professionale 98-157 sviluppata per i connettori Cat.5e UTP, Cat.6 UTP, Cat.6 FTP, Cat.6a UTP e Cat.6a FTP in tecnologia passante crimpa la terminazione e allo stesso tempo taglia i cavi a zero. La pinza è compatibile anche con i connettori RJ45 tradizionali.
Caratteristiche Generali
Applicazioni: Telefoniche e Dati
Funzione: Crimpatura, Taglio
Per connettori: RJ45 8P8C
Per cavo: Piatto, Rotondo
Chiusura: tramite gancio
Inserto: fisso
Materiale corpo: Acciaio
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica
The professional pliers 98-157 developed for Cat.5e UTP, Cat.6 UTP, Cat.6 FTP, Cat.6a UTP and Cat.6a FTP connectors in pass-through technology crimp the termination and at the same time cut the cables to zero. The pliers are also compatible with traditional RJ45 connectors.


