Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2869 Produkte
Kategorie: 6
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 5 m
Kapazität 20 h: 70 Ah
Nennspannung: 12 V
Ausführung: Blei (Trockenzelle, AGM)
Nom. Systemspannung 12 V DC: nein
Nom. Systemspannung 24 V DC: nein
Nom. Systemspannung 48 V DC: nein
Länge: 5 m
Steckverbindertyp: 2x RJ45
Geschirmt: nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In: 16 A
Polzahl: 2
Ausführung Anschluss 2: Stecker
Ausführung Anschluss 1: Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2: HDMI