ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-598/0020 CAVO DA SP.HDMI A SP. USB-C 1.8M COL.BOX - 93-598/0020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 1.8 m
Packung
1 ST
EAN
8017443651234
Artikelnummer
ALP93-598/0020
Herstellernummer
93-598/0020
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1.8 m
** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Tipologia: HDMI® High Speed Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps) Standard supportati: ARC, CEC, HDR Velocità: 10Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1.8m Tipo Cavo: Lineare Applicazione CPR: Posa mobile Tecnologia: Passivo Guaina cavo: PVC Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina USB Tipo C Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina HDMI ® 19 poli Dritto ** Attenzione: ** Compatibile con dispositivi che supportano la trasmissione del segnale video su connettore tipo C.






