ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-708/4-003WB CAVO PATCH SLIM CAT6 0.25M U/UTP BIAN... - 95-708/4-003WB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443688025
Artikelnummer
ALP95-708/4-003WB
Herstellernummer
95-708/4-003WB
Hersteller
ALP
Caratteristiche
Cat.: 6
Costruzione: U/UTP
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Bianco
Lunghezza Cavo: 0.25m
Diametro cavo: ø2.8mm
Guaina: LSZH
Schermatura: Non schermato
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG32
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C


