ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO35014122NW N.LED 5M 60LED 2835 12V 14.4W/M BN IP20 - JO35014122NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443658363
Artikelnummer
ALPJO35014122NW
Herstellernummer
JO35014122NW
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.5W
n. LED/m: 60LED/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.3mm
Dimensioni: 5m x 10mm x 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 1240lm/m
Flusso @ 50cm: 620lm
CRI: 94
Angolo di emissione: 115°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: G
Potenza Striscia Led: 14.4W/m
Potenza 50cm: 7.2W
Potenza unità minima: 0.72W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


