ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL380-20 ALIM. CV 48V 200W INPUT 100-240V IP67 - KL380-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 35.5 mm
Breite - 66 mm
Länge - 197 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443677388
Artikelnummer
ALPKL380-20
Herstellernummer
KL380-20
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
35.5 mm
Breite:
66 mm
Länge:
197 mm
Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.95
Potenza: 200W
Potenza carico: 200W
Tensione d'uscita: 48V
Corrente d'uscita: 4200mA
Ripple: <250mV
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 197 x 66 x 35.5mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: fili liberi
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C
Temperatura di stoccaggio: -40/80°C


