Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO403Y/12 FARETTO INCAS.1LED3W/24V.ANG.25IP67GI12M - JO403Y/12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443580312

Artikelnummer

ALPJO403Y/12

Herstellernummer

JO403Y/12

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP67
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Connessioni: Cavo libero
Lunghezza cavo: 12m

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Giallo
Flusso: 50lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 25°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C