Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO458/20NW LAMPIONCINO SOLARE 10W CON SENSORE PI... - JO458/20NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 20000 h

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 900...900 lm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

474 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443687424

Artikelnummer

ALPJO458/20NW

Herstellernummer

JO458/20NW

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

10 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900...900 lm


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A pavimento
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio antracite
Diffusore: Policarbonato opaco
Tipo Controllo: Sensore PIR
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 900lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 140°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Dimmerabile: no

CaratteristicheSorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Caratteristiche Batteria
Pacco batteria incluso: 3000mAh Li-Ion 18650
Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 6h

Caratteristiche Pannello solare
Potenza: 2.8W
Tensione Voc: 5,5V

Caratteristiche PIR
Angolo: 100°
Area di rilevamento: 7m

Modalità di funzionamento
Modalità 1
Premere il pulsante una prima volta per 3 secondi.
Il lampione si accende e lampeggia.
50% di luminosità per 8 ore.
Poi si spegne.

Modalità 2
Premere il pulsante una seconda volta.
Il lampione lampeggia.
20% di luminosità, quando rileva un movimento passa al 100% e 30 secondi dopo lultimo rilevamento torna al 20%.

Modalità 3
Premere il pulsante una terza volta.
Il lampione lampeggia.
Spento, quando rileva un movimento passa al 100% della luminosità e 30 secondi dopo lultimo rilevamento si spegne.

Modalità 4
Premere il pulsante una quarta volta.
Il lampione lampeggia.
100% di luminosità per 4 ore.
Poi si spegne.

Contenuto confezione:
- Lampioncino solare;
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni