Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO397/025NW PLAFON. LED 16W IP66 SENS. DIM. EMERG. - JO397/025NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443654440

Artikelnummer

ALPJO397/025NW

Herstellernummer

JO397/025NW

Hersteller

ALP

Plafoniera led con sensore di movimento a microonde. Funziona anche da lampada d'emergenza, grazie alla batteria integrata da 1500mA garantisce una autonomia di 5 ore in caso di assenza di rete domestica. Installazione a plafone o a parete in applicazioni interne o esterne.
Non installare in zone direttamente esposte agli agenti atmosferici.
Emissione diffusa. Base bianca in plastica e diffusore in policarbonato opale con montaggio a scatto.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø300mm
Dimensioni: 300mm x 87mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Grado di protezione: IP66
Res. Meccanica: IK10
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a pressione
Tipo Controllo: Funzione emergenza, Sensore microonde
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 1200lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 16W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 12min

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Caratteristiche sensore di movimento integrato:
Rilevatore di movimento a microonde che emette onde elettro-magnetiche ad alta frequenza (5,8GHz) e riceve il loro eco.

Spegnimento regolabile: 10sec-12min
Campo di rilevamento: 360°
Altezza d'installazione: 1,5-3,5m(Parete), 2-4m (Soffitto)
Range di movimento: 5-15m(Parete), raggio 2-8m (Soffitto)

Caratteristiche lampada d'emergenza:
Batteria al litio inclusa: 3,7V 1500mAh
Consumo in emergenza: 1,2W
Flusso in emergenza: 80lm
Autonomia: 5h

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.