ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU2342/60 SUPPORTO TV TELESCOPICO DA SOFFITTO O... - SU2342/60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Decke
Tragfähigkeit - 50 kg
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8017443636040
Artikelnummer
ALPSU2342/60
Herstellernummer
SU2342/60
Hersteller
ALP
Montageart:
Decke
Tragfähigkeit:
50 kg
Farbe:
schwarz
Installabile anche su soffitti inclinati: regolazione +60°-60°.
Estensione da 1060-1560mm.
Caratteristiche Generali
Funzionalità: Orientabile
Tipologia montaggio: Da soffitto
Adatto per tv da: 23"- 42"
Compatibilità VESA Max: 200x200mm
Compatibilità VESA: 100x100, 200x200, 200x100
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): -3° +3°
Inclinazione (Tilt): -25° +0°
Orientamento (Swivel): -180° +180°
Colore: Nero
Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Distanza minima dal muro: 1060mm
Estensione massima braccio: 1560mm
Distanza dal muro (min-max): 1060mm - 1560mm
Portata: 50Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso


